曜日別特売
KFR-20 カラビナフック対応ハンマー 土牛 62831127

KFR-20 カラビナフック対応ハンマー 土牛 62831127
KFR-20 カラビナフック対応ハンマー 土牛 62831127
KFR-20 カラビナフック対応ハンマー 土牛 62831127
KFR-20 カラビナフック対応ハンマー 土牛 62831127

カラビナフック対応ハンマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
質量(g)900
口径(Φ)約34
内容量1丁注文コード62831127品番KFR-20
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

カラビナにワンタッチ取り付け。
ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)
柄穴とパイプ接触面積が広い、貫通式仕様。
現場作業性UP。

用途
カラビナフックに対応したハンマー。
仕様カラビナ取付幅(mm):35×15寸法(mm)315ブラック/シルバー質量(g)900口径(Φ)約34

商品説明動画

土牛産業(株) カラビナフック対応ハンマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする