SHINKO(新興製作所)
卓上糸鋸盤用替刃細目
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
62831135
品番
SSS-17W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
卓上糸鋸盤用の替刃です。
用途
木工用
仕様
細目
幅(mm)
1.7
全長(mm)
133
質量(g)
3
ピッチ(mm)
127(ピンピッチ)
注意
※このブレードは糸のこブレードホルダーが、ピン付きになっているものにご使用下さい。