曜日別特売
ATS-133 ドライブ角アダプター 6.35mm用 BIGMAN(ビッグマン) 62831145

ATS-133 ドライブ角アダプター 6.35mm用 BIGMAN(ビッグマン) 62831145
ATS-133 ドライブ角アダプター 6.35mm用 BIGMAN(ビッグマン) 62831145
ATS-133 ドライブ角アダプター 6.35mm用 BIGMAN(ビッグマン) 62831145
ATS-133 ドライブ角アダプター 6.35mm用 BIGMAN(ビッグマン) 62831145
ATS-133 ドライブ角アダプター 6.35mm用 BIGMAN(ビッグマン) 62831145
ATS-133 ドライブ角アダプター 6.35mm用 BIGMAN(ビッグマン) 62831145
ATS-133 ドライブ角アダプター 6.35mm用 BIGMAN(ビッグマン) 62831145
ATS-133 ドライブ角アダプター 6.35mm用 BIGMAN(ビッグマン) 62831145

ドライブ角アダプター 6.35mm用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62831145品番ATS-133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。
ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。
クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。
スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。

用途
ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。
仕様対応ギアレンチサイズ(mm):10材質Cr-V寸法(mm)11×20×11質量(g)18差込角(mm)6.35
注意
※お使いのギアレンチンの対応トルク値をご確認の上ご使用ください。
※本来の目的以外でご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする