SHINKO(新興製作所)
充電クリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62831248
品番
DCCL-1415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
紙パック不要で経済的、ゴミ捨て容易なカプセル式タイプ
用途
部屋、オフィスの掃除に
付属品
バッテリーパック、充電器、T型ノズル、スキマノズル、ストレートパイプ
質量(kg)
1.25(バッテリー込み)
電圧(V)
14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
995×265×160
吸込仕事率(W)
20(強)/ 10(標準)
連続使用時間(分)
24
バッテリー容量(Ah)
1.5
集塵方式
カプセル式
充電時間(分)
30
集塵容量(mL)
600