セーフラン安全用品
大音量ホイッスル
商品レビューを投稿する
内容量
1セット(5個)
注文コード
62831529
品番
J2438-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
2チューブタイプ100~120dBの大音量。
スタイリッシュな外観と小型軽量、リング付きで携帯にも便利。
用途
災害時などの緊急事態対策用として備蓄として。
登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動んどにも。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
約9
寸法(mm)
57x18
色
ダークグレー
入数
5個
注意
※大音量により耳障害を引き起こす可能性がありますので、人の耳元では絶対に使用しないでください。