製品本体
アルインコ
はしご兼用脚立
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
1台
1セット(2台)
天板高さ(m)
1.41
0.82
1.11
1.41
1.7
1.99
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62831818
品番
KUR-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
エコノミータイプのはしご兼用脚立。スタイリッシュなブラックカラ―。
安全の基本性能を集約した脚立です。
天板高さ(m)
1.41
はしごの長さ(m)
2.99
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1507×578×169
質量(kg)
5.2
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
幅(mm)
踏ざん:52
設置寸法・奥行(mm)
1036
設置寸法・幅(mm)
578
天板寸法(mm)
251×160
有効高さ(m)
1.11
はしごの接点(m)
2.39~2.59
収納寸法・幅(mm)
578
収納寸法・奥行(mm)
169
収納寸法・高さ(mm)
1507
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500