BSA-150A 専用脚立 最大使用質量160kg アルインコ 62832098

製品本体、サンプル画像(BSA-180A)

専用脚立 最大使用質量160kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
天板高さ(m)1.5
内容量1台注文コード62832098品番BSA-150A
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

最大使用質量160kgの溶接仕様モデル。
収納時はフラットになり、積み重ね保管が可能なので土木・建築現場に最適。
BSA-90A~180Aは仮設工業会認定品です。

天板高さ(m)1.5収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1620×667×180質量(kg)9.7最大使用荷重(kg)160材質アルミ幅(mm)踏ざん:65設置寸法・奥行(mm)1083設置寸法・幅(mm)667天板寸法(mm)320×160最大使用質量(kg)160収納寸法・幅(mm)667収納寸法・奥行(mm)180収納寸法・高さ(mm)1620
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする