製品本体
アルインコ
上部操作式伸縮脚付足場台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
天板高さ(m)
0.66~1.01
0.66~1.01
0.95~1.39
天板寸法(mm)
300×870
300×870
400×1055
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62832299
品番
GUX-710X
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
伸縮脚の調整を立ったままできるという進化と
止め金具の自動ロック化による安心感を
併せ持った新型足場台が赤と黒のコントラストで登場。
天板高さ(m)
0.66~1.01
天板寸法(幅×奥行)(mm)
300×870
質量(kg)
9
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
幅(mm)
踏ざん:43
設置寸法・奥行(mm)
1297~1510
設置寸法・幅(mm)
417~478
天板寸法(mm)
300×870
最大使用質量(kg)
100
収納寸法・幅(mm)
417
収納寸法・奥行(mm)
915
収納寸法・高さ(mm)
203
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500