SL-700 伸縮式はしご スーパーラダー アルインコ 62832475

製品本体、サンプル画像(SL400)

SL-700 伸縮式はしご スーパーラダー アルインコ 62832475
SL-700 伸縮式はしご スーパーラダー アルインコ 62832475
SL-700 伸縮式はしご スーパーラダー アルインコ 62832475
SL-700 伸縮式はしご スーパーラダー アルインコ 62832475

伸縮式はしご スーパーラダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62832475品番SL-700
参考基準価格(税別)¥642,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

コンパクト収納が魅了な伸縮式はしご
コンパクトに収納できることで、運搬や保管がしやすいはしごです。

質量(kg)28最大使用荷重(kg)100材質アルミ仕様縮納長(m):1.2幅(mm)踏ざん:50全長(m)7.2最大使用質量(kg)100
注意
※受注生産
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする