MR-210W はしご兼用脚立 アルインコ 62833315

製品本体

はしご兼用脚立

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(2台)
天板高さ(m)1.99
内容量1セット(2台)注文コード62833315品番MR-210W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

エコノミータイプのはしご兼用脚立。
安全の基本性能を集約した脚立です。

天板高さ(m)1.99はしごの長さ(m)4.22収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2125×686×169質量(kg)8.3最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:52設置寸法・奥行(mm)1397設置寸法・幅(mm)686天板寸法(mm)251×160有効高さ(m)1.7はしごの接点(m)3.58~3.78最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)686収納寸法・奥行(mm)169収納寸法・高さ(mm)2125
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする