CMT-4128S 作業台(ステンレス金具) アルインコ 62834347

製品本体

CMT-4128S 作業台(ステンレス金具) アルインコ 62834347
CMT-4128S 作業台(ステンレス金具) アルインコ 62834347

作業台(ステンレス金具)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
天板高さH(mm)1200
天板高さ(m)1.2
設置寸法・幅(mm)815
設置寸法・奥行(mm)1015
内容量1台注文コード62834347品番CMT-4128S
参考基準価格(税別)¥353,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

縞板天板により防滑性が向上。
さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。
また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
クリーンルーム等での使用を考慮した錆や腐食に強いステンレス製金具仕様です。

天板高さ(m)1.2設置寸法(幅×奥行)(mm)815×1015質量(kg)19.8最大使用荷重(kg)150材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス幅(mm)踏ざん:200設置寸法・奥行(mm)1015設置寸法・幅(mm)815天板高さH(mm)1200最大使用質量(kg)150正面幅(mm)天板:800天板寸法・奥行(mm)400
注意
※受注生産
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする