曜日別特売
CSD-300LS 移動式作業台 アルインコ 62834855

製品本体

CSD-300LS 移動式作業台 アルインコ 62834855
CSD-300LS 移動式作業台 アルインコ 62834855
CSD-300LS 移動式作業台 アルインコ 62834855
CSD-300LS 移動式作業台 アルインコ 62834855
CSD-300LS 移動式作業台 アルインコ 62834855
CSD-300LS 移動式作業台 アルインコ 62834855

移動式作業台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
天板高さ(m)2.96
内容量1台注文コード62834855品番CSD-300LS
参考基準価格(税別)¥838,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

折りたたみができる大型移動式作業台
踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。
手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。

天板高さ(m)2.96天板寸法(幅×奥行)(mm)500×526質量(kg)73.4最大使用荷重(kg)150材質アルミ幅(mm)踏ざん:105設置寸法・奥行(mm)2310天板寸法(mm)500 ×526設置寸法昇降面(mm)1340最大使用質量(kg)150収納寸法・幅(mm)1340収納寸法・奥行(mm)3642収納寸法・高さ(mm)516
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする