キャスター
アルインコ
移動式作業台
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
天板高さ(m)
3.56
2.36
2.66
2.96
3.56
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62834880
品番
CSD-360LS
参考基準価格(税別)
¥1,006,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
折りたたみができる大型移動式作業台
踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。
手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
天板高さ(m)
3.56
天板寸法(幅×奥行)(mm)
500×526
質量(kg)
82.5
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミ
幅(mm)
踏ざん:105
設置寸法・奥行(mm)
2698
天板寸法(mm)
500 ×526
設置寸法昇降面(mm)
1700
最大使用質量(kg)
150
収納寸法・幅(mm)
1700
収納寸法・奥行(mm)
4332
収納寸法・高さ(mm)
519
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません