曜日別特売
CSBE-133S 作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様) アルインコ 62835388

製品本体

CSBE-133S 作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様) アルインコ 62835388
CSBE-133S 作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様) アルインコ 62835388

作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(2台)
天板高さH(mm)300
天板高さ(m)0.3
設置寸法・幅(mm)315
内容量1セット(2台)注文コード62835388品番CSBE-133S
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

天板がアルミ製エキスパンドの組立作業台。
ステンレス製金具を採用したことにより、洗浄を必要とする工場での使用に最適です。

天板高さ(m)0.3設置寸法(幅×奥行)(mm)315×415質量(kg)4.28最大使用荷重(kg)150材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス設置寸法・奥行(mm)415設置寸法・幅(mm)315天板高さH(mm)300最大使用質量(kg)150正面幅(mm)天板:300天板寸法・奥行(mm)400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする