アイテム
HOP-SCOT
除菌ウェット350枚入り詰替え
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
62836027
品番
BS143T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プロワーカー向け除菌ウェットティッシュ(ウェットタオル)。大容量パッケージ。高い耐久性。低刺激性。多機能性。持ち運びやすさ。環境に配慮。
用途
ワークアイテム(シート)。
材質
レーヨンプレーン・薬液:アルコール除菌
色
色展開なし
サイズ
F
繰り返し・詰め替え
対応