BS144T クールウェット スタンダード200枚入り詰替え HOP-SCOT 62836045

アイテム

クールウェット スタンダード200枚入り詰替え

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62836045品番BS144T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プロワーカー向けクールウェットティッシュ(クールウェットタオル)。大容量パッケージ。高い耐久性。低刺激性。多機能性。持ち運びやすさ。環境に配慮。

用途ワークアイテム(シート)。材質レーヨンメッシュ・薬液:冷感色展開なしサイズF繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする