友屋
フロントイーゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
色
ブラウン
パネル
適合:B0タテまで
注文コード
62836596
品番
43000XXX【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,990
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
色・パネル
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
木製
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
受け金具は上下可動式
寸法(mm)
パネル受け:D45まで
質量(kg)
4
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:600×680×1700
パネル
適合:B0タテまで