曜日別特売
MN15-6001 ミニッチ 南海プライウッド 62836977

MN15-6001 ミニッチ 南海プライウッド 62836977
MN15-6001 ミニッチ 南海プライウッド 62836977

ミニッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
厚さ(mm)210
奥行(mm)99.5
長さ(mm)590
内容量1セット注文コード62836977品番MN15-6001
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

壁の厚みを利用し、空間を有効に活用できます。
インテリアとして空間をイメージアップし、小物を飾るギャラリーとしてお使いいただけます。
特殊押さえ込みバネの採用により、施工したい位置に穴を開け、はめ込むだけの簡単施工を実現します。

セット内容ミニッチ×1個材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙長さ(mm)590厚さ(mm)210奥行(mm)99.5
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。※数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする