ED-G1000Ⅱ-BK EDIFIERゲーミングスピーカー G1000Ⅱ プリンストン 62839406

本体

EDIFIERゲーミングスピーカー G1000Ⅱ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード62839406品番ED-G1000Ⅱ-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

デスクトップ上の演出にベストな透明パネルと洗練されたRGBライトエフェクトがフォトジェニックな、Bluetooth、AUX、USB-A&USB-Cのトリプルモード接続が可能なゲーミングスピーカーです。コンパクトながら約63.5mm(2.5インチ)フルレンジスピーカーユニットで迫力あるサウンドを実現しています。音源にあわせた3つのサウンドモードでゲームの臨場感を盛り上げます。

付属品3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.3m)、USB AtoCアダプター、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書寸法(mm)幅92×奥行102×高さ120(LRそれぞれ)ブラック質量(g)約802電源USB 5V1A定格出力(W)2+2入力端子Bluetooth、AUX(3.5mmステレオミニ)、USB-A(付属アダプタ使用でUSB-C可)再生周波数帯域(Hz)88-19kHzS/N比≧80db(A)スピーカー直径63.5mm(2.5インチ)フルレンジノイズレベル≦25db(A)BluetoothVre.4.5、通信距離約10m、プロファイル:A2DP、AVRCPオーディオコーデックSBCUSBオーディオ:16bit,45kHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする