R4-2835JHY-60L-10M-G ジャックロープライト(片面)カラー ルーファース 62839666

ジャックロープライト(片面)カラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(m)10
光色
内容量1本注文コード62839666品番R4-2835JHY-60L-10M-G
販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能!
100V直結専用電源で最大50m使用可能!
接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!

用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設定格電圧(V)100消費電力(W)5.6/m光色タイプ片面LED2835間隔(mm)チップ:16.67チップ数60球色温度(K)6000質量(g/m)100全光束(Lm)540仕様最大接続長さコンバーター:8A接続長(m)最大:50接続専用電源ケーブル100V直結防水性IP65長さ(m)10LED寿命(時間)40000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする