ルーファース
ジャックロープライト(片面)カラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
長さ(m)
20
5
10
20
光色
赤
赤
緑
青
電球色
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62839693
品番
R4-2835JHY-60L-20M-R
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能!
100V直結専用電源で最大50m使用可能!
接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途
工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
5.6/m
光色
赤
タイプ
片面
LED
2835
間隔(mm)
チップ:16.67
チップ数
60球
色温度(K)
6000
質量(g/m)
100
全光束(Lm)
540
仕様
最大接続長さコンバーター:8A
接続長(m)
最大:50
接続
専用電源ケーブル100V直結
防水性
IP65
長さ(m)
20
LED寿命(時間)
40000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません