JAPPY
引掛シーリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
黒
白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62840549
品番
JLD-7010K
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
用途
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます
色
黒
材質(本体)
ユリア樹脂
質量(g)
28
規格
PSE
材質(カバー)
PBT樹脂
適合負荷
6A-125V
アズワン品番
64-8914-08