JZB 3/8 NT SUS 3分六角ナットSUS JAPPY 62840917

3分六角ナットSUS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード62840917品番JZB 3/8 NT SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ステンレス(SUS304)製のW3/8用六角ナット

用途ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)8山数16二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1732:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする