曜日別特売
RN-15BK 落下防止ネット ティーエフサービス 62847675

RN-15BK 落下防止ネット ティーエフサービス 62847675
RN-15BK 落下防止ネット ティーエフサービス 62847675
RN-15BK 落下防止ネット ティーエフサービス 62847675
RN-15BK 落下防止ネット ティーエフサービス 62847675
RN-15BK 落下防止ネット ティーエフサービス 62847675
RN-15BK 落下防止ネット ティーエフサービス 62847675
RN-15BK 落下防止ネット ティーエフサービス 62847675

落下防止ネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個セット内容ネットx1枚、粘着付金具×5個、丸ワッシャー×10個、フランジナット×5個、アプセットボルト×4個、アルコールパッド×1枚注文コード62847675品番RN-15BK
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

広範囲で棚からの落下を防ぐ落下防止ネット。
樹脂バックル付きで4箇所どの方向からでも取り外しができます。
取付方法は付属の粘着付金具かボルトでの取付か選べます。

セット内容ネットx1枚、粘着付金具×5個、丸ワッシャー×10個、フランジナット×5個、アプセットボルト×4個、アルコールパッド×1枚材質ネット:樹脂製(PE)/ベルト:樹脂製(PP)/バックル・ループ:樹脂製(POM)/金具:スチール(表面処理/焼付塗装)/粘着:アクリル系粘着剤/ボルト等:スチール(三価メッキ)内容1セット(1枚入り)範囲(mm)取付:~1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする