RN-90BBK 落下防止ネット ティーエフサービス 62847691

RN-90BBK 落下防止ネット ティーエフサービス 62847691
RN-90BBK 落下防止ネット ティーエフサービス 62847691
RN-90BBK 落下防止ネット ティーエフサービス 62847691
RN-90BBK 落下防止ネット ティーエフサービス 62847691
RN-90BBK 落下防止ネット ティーエフサービス 62847691

落下防止ネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個セット内容ネットx1枚、丸ワッシャー×8個、フランジナット×4個、アプセットボルト×4個、アルコールパッド×1枚注文コード62847691品番RN-90BBK
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ワンタッチ樹脂バックル付で上下左右4箇所どこからでも取り外し可能
下部左右にフックがあり、収容品を取り出す時に引っ掛けることで邪魔にならず出し入れが可能
ネットの取付方法は粘着付金具固定又はボルト固定

用途
スチールラック等の収容物落下防止
セット内容ネットx1枚、丸ワッシャー×8個、フランジナット×4個、アプセットボルト×4個、アルコールパッド×1枚材質ネット:樹脂製(PE)/ベルト:樹脂製(PP)/バックル・ループ:樹脂製(POM)/ボルト等:スチール(三価メッキ)内容1セット(1枚入り)範囲(mm)取付:~900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする