ティーエフサービス
落下防止ネット 延長ベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62847727
品番
RNL-30L
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
落下防止ネットLOW・面ファスナータイプ用延長ベルト
用途
スチールラック等の収容物落下防止
セット内容
延長ベルト:2本
材質
ベルト:樹脂製(PP)、面ファスナー:ナイロン
寸法(mm)
対応支柱外周:約240~340
内容
1セッ(2本入り)