曜日別特売
EGS5-21FBK イーガード 重量ラック用 フランスカン ティーエフサービス 62847928

EGS5-21FBK イーガード 重量ラック用 フランスカン ティーエフサービス 62847928
EGS5-21FBK イーガード 重量ラック用 フランスカン ティーエフサービス 62847928
EGS5-21FBK イーガード 重量ラック用 フランスカン ティーエフサービス 62847928
EGS5-21FBK イーガード 重量ラック用 フランスカン ティーエフサービス 62847928

イーガード 重量ラック用 フランスカン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)ベルト幅50 2100
内容量1個注文コード62847928品番EGS5-21FBK
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐荷重約100kg/1本
ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単
ペール缶、ドラム缶などの重量物の落下防止ネット

用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容バックル付きベルト1本材質フランスカン:スチール/クリップ・アジャスター:樹脂製(POM)/ベルト:樹脂製(PP)幅(mm)ベルト幅50 2100内容1本入り範囲(mm)取付:~2100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする