カブセ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(30本)
溝幅(mm)5.5
ブラック
長さ(mm)1820
内容量1セット(30本)注文コード62848287品番NO.2394
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。

ブラック溝幅(mm)5.5材質硬質PVC長さ(mm)1820高さ(mm)11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 内窓DIY(ポリカーボネートパネルの端末)
その他業種

1.サイズ毎、最適パネル厚さの推奨値を明確にしてほしい
2.ダークブラウン色を追加してほしい
3.部品リストに取手付きカブセフレームを追加してほしい

2025-08-31
用途: プラダン補強

当日出荷と記載していたので購入したのに
5日後の発送。になり、使用予定日までに届かない。

対象商品 : 40359121
2016-02-24
用途: アクリル板に使用
井原農園農・林・水産業

装着簡単でいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする