光モール
外角 硬質ABS製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ライトウッド
チーク
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
62848296
品番
NO.2383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1820
幅(mm)
19
厚さ(mm)
3
色
ホワイト
高さ(mm)
19