曜日別特売
L-660-4 フリーアングルガススプリング ジョー・プリンス竹下 62849904

L-660-4 フリーアングルガススプリング ジョー・プリンス竹下 62849904
L-660-4 フリーアングルガススプリング ジョー・プリンス竹下 62849904
L-660-4 フリーアングルガススプリング ジョー・プリンス竹下 62849904

フリーアングルガススプリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
最大長(mm)285
内容量1個注文コード62849904品番L-660-4
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

使用角度制限がなく、任意の角度で使用できます。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。

用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化伸長荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応最大長(mm)285ガス反力(N[kgf])最適最大長時:147[15]、最小長時:188[19.2]
注意
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする