曜日別特売
RSAN-NR60 【オーダー】NRゴムシート 2穴 ノーブランド 62856705

 

RSAN-NR60 【オーダー】NRゴムシート 2穴 ノーブランド 62856705
RSAN-NR60 【オーダー】NRゴムシート 2穴 ノーブランド 62856705
RSAN-NR60 【オーダー】NRゴムシート 2穴 ノーブランド 62856705

【オーダー】NRゴムシート 2穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1個
材質
天然ゴム(NR)
硬度
ショアA60°
注文コード
62856705
品番
RSAN-NR60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,352~
販売価格(税別)
1,229

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート
機械的強度が高く、加工性に優れています。

板厚(mm)
1/2/3/4/5/6/8/10
材質
天然ゴム(NR)
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
硬度
ショアA60°
材種
天然ゴム
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)650/税込715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする