シンコー[継手]
ゲージヒッチング GF型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
銅管径(Φmm)
6
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
15
15.88
呼称
6-3/8PF
6-1/4PF
6-3/8PF
1/4-1/4PF
1/4-3/8PF
8-1/4PF
8-3/8PF
3/8-1/4PF
3/8-3/8PF
3/8-1/2PF
10-1/4PF
10-3/8PF
10-1/2PF
12-3/8PF
12-1/2PF
1/2-3/8PF
1/2-1/2PF
15-1/2PF
5/8-1/2PF
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62862547
品番
6-3/8PF
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
銅管径(Φmm)
6
呼称
6-3/8PF
PF
3/8
寸法H1(mm)
19
寸法H2(mm)
16
寸法U(mm)
7/16×20山
寸法L(mm)
37
関連資料:
(0.5MB)
(0.5MB)