シンコー[継手]
ゲージヒッチング GF型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
銅管径(Φmm)
9.53
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
15
15.88
呼称
3/8-3/8PF
6-1/4PF
6-3/8PF
1/4-1/4PF
1/4-3/8PF
8-1/4PF
8-3/8PF
3/8-1/4PF
3/8-3/8PF
3/8-1/2PF
10-1/4PF
10-3/8PF
10-1/2PF
12-3/8PF
12-1/2PF
1/2-3/8PF
1/2-1/2PF
15-1/2PF
5/8-1/2PF
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62862608
品番
3/8-3/8PF
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
銅管径(Φmm)
9.53
呼称
3/8-3/8PF
PF
3/8
寸法H1(mm)
21
寸法H2(mm)
21
寸法U(mm)
5/8×18山
寸法L(mm)
40
関連資料:
(0.5MB)
(0.5MB)