曜日別特売
12-3/8PF ゲージヒッチング GF型 シンコー[継手] 62862653

ゲージヒッチング GF型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
銅管径(Φmm)12
呼称12-3/8PF
内容量1個注文コード62862653品番12-3/8PF
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。銅管径(Φmm)12呼称12-3/8PFPF3/8寸法H1(mm)21寸法H2(mm)24寸法U(mm)3/4×16山寸法L(mm)43
関連資料:(0.5MB) (0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする