曜日別特売
6A フレアーナット FN型 シンコー[継手] 62863667

フレアーナット FN型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
銅管径(Φmm)6.2
呼称6A
内容量1個注文コード62863667品番6A
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129円となります。
参考基準価格(税別)¥144販売価格(税込)¥119
販売価格(税別)
108

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
銅管径(Φmm)6.2呼称6A呼称(mm)6寸法U(mm)PF1/8寸法H(mm)12寸法L(mm)14
関連資料:(0.5MB) (0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする