シンコー[継手]
メスフレアージョイント MF型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
PT
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
銅管径(Φmm)
8
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
15
15.88
19.05
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62863843
品番
8-1/4PT
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
銅管径(Φmm)
8
呼称
8-1/4PT
PT
1/4
寸法H1(mm)
17
寸法H2(mm)
17
寸法U(mm)
1/2×20山
寸法L(mm)
37
関連資料:
(0.5MB)
(0.5MB)