曜日別特売
6-10 異径中間フレアージョイント UFE型 シンコー[継手] 62864245

異径中間フレアージョイント UFE型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
銅管径(Φmm)D1×D2:6×10
内容量1個注文コード62864245品番6-10
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。銅管径(Φmm)D1×D2:6×10呼称6-10寸法U1(mm)7/16寸法U2(mm)5/8寸法H1(mm)17寸法H2(mm)21寸法H3(mm)16寸法L(mm)50
関連資料:(0.5MB) (0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする