シンコー[継手]
異径中間フレアージョイント UFE型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
銅管径(Φmm)
D1×D2:9.53×15.88
D1×D2:6×8
D1×D2:6.35×9.53
D1×D2:6×10
D1×D2:8×10
D1×D2:9.53×12.7
D1×D2:10×12
D1×D2:6.35×12.7
D1×D2:6×12
D1×D2:9.53×15.88
D1×D2:10×15
D1×D2:12.7×15.88
D1×D2:12.7×19.05
D1×D2:15.88×19.05
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62864306
品番
3/8-5/8
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
銅管径(Φmm)
D1×D2:9.53×15.88
呼称
3/8-5/8
寸法U1(mm)
5/8
寸法U2(mm)
7/8
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
27
寸法H3(mm)
21
寸法L(mm)
61
関連資料:
(0.5MB)
(0.5MB)