58071724 婦人スポーツサンドール 日本演出 62864655

婦人スポーツサンドール

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1個生地アイボリートリコット張り注文コード62864655品番58071724
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

メインパーツが発泡スチロールだから驚くほどに軽量です。
さらに、関節の可動域も広くなり従来品では不可能だったポージングも可能になりました。
オプションパーツとの組み合わせで更にスピード感と躍動感を表現します。

バスト(cm)82ウエスト(cm)60~63肩幅(mm)400ヒップ(cm)86本体質量(kg)4.4総高さ(mm)1750生地アイボリートリコット張り
注意
※スタンドは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,400/税込5,940
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする