曜日別特売
15-1/2PT 二方フレアーチーズ TSF型 シンコー[継手] 62864814

二方フレアーチーズ TSF型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
PT1/2
銅管径(Φmm)15
内容量1個注文コード62864814品番15-1/2PT
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。銅管径(Φmm)15呼称15-1/2PTPT1/2寸法H(mm)27寸法U(mm)7/8×14山寸法L1(mm)35寸法L2(mm)46
関連資料:(0.5MB) (0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする