日本演出
オリジナルバーレル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
サイズ(号)
8
0
3
5
7
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×420×670
275×265×360
330×305×430
340×325×485
405×395×485
445×420×670
塗装
クリアー
クリアー
ナチュラル
オイルステン
色(帯)
木皮
黒
ブロンズ
木皮
シルバー
ワイヤー
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62865355
品番
5001063
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スタンダードな形のベーシックなバーレルです。
色(帯)
木皮
塗装
クリアー
サイズ(号)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×420×670
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,950
/
税込
¥
3,245
北海道地方
数量1につき
¥
4,580
/
税込
¥
5,038
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません