LS10008 浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 昼白色付き) ローヤル電機 62865986

LS10008 浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 昼白色付き) ローヤル電機 62865986
LS10008 浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 昼白色付き) ローヤル電機 62865986

浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 昼白色付き)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード62865986品番LS10008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)

用途浴室用照明一式付属品LED昼白色ランプ、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付器具・セットセット品光源色昼白色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色の可否
注意
※取付は電気工事士の資格が必要ですので電気工事店・工務店などにご依頼下さい。
※この商品は日本国内専用での使用を想定しております
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62865986
2023-12-15
用途: バスルーム
カーメイク小山内

以前使用していた照明と同等の商品買いましたが、今回LEDを購入しました。
使った感想は、とても明るくて、納得いく商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする