日本演出
カットバーレル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
サイズ(号)
0
0
3
5
7
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×265×250
275×265×250
330×305×280
340×325×300
405×390×400
445×420×450
塗装
ナチュラル
クリアー
ナチュラル
オイルステン
色(帯)
シルバー
黒
ブロンズ
木皮
シルバー
ワイヤー
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62866344
品番
5001163
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
切り口が広いので、内容物をたっぷり見せられます。安定感も抜群です。
色(帯)
シルバー
塗装
ナチュラル
サイズ(号)
0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×265×250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,950
/
税込
¥
3,245
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません