FH-E2022SAWL エコジョーズ風呂給湯器「BRIGHTS」 パロマ 62866519

FH-E2022SAWL エコジョーズ風呂給湯器「BRIGHTS」 パロマ 62866519
FH-E2022SAWL エコジョーズ風呂給湯器「BRIGHTS」 パロマ 62866519

エコジョーズ風呂給湯器「BRIGHTS」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ガスの種類LPガス
給湯号数20号
給水・給湯接続R1/2(15A)
タイプオート
内容量1台注文コード62866519品番FH-E2022SAWL
参考基準価格(税別)¥390,700販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

BRIGHTS-TOUGH&FINE-【5年保証】今までのブライツシリーズ5つの魅力をそのままにさらに快適性、耐久性、施工性を進化させました

タイプオートシリーズBRIGHTS品名と仕様エコジョーズ/高効率タイプガスの種類LPガス機能自動湯はり、おいだき保証期間5年給湯号数20号設置形態屋外・壁掛け給水・給湯接続R1/2(15A)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする