日本演出
ナナメバーレル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
サイズ(号)
5
0
3
5
7
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×325×300
275×265×250
330×305×280
340×325×300
405×390×400
445×420×450
塗装
クリアー
クリアー
ナチュラル
オイルステン
色(帯)
黒
ワイヤー
黒
木皮
シルバー
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62866843
品番
5001114
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ななめに切られたバーレルは、投げ込み什器として大活躍。
サイズ(号)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×325×300
色(帯)
黒
塗装
クリアー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,350
/
税込
¥
2,585
北海道地方
数量1につき
¥
3,550
/
税込
¥
3,905
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません