GSU-360a 上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ 長谷川工業 62867124

GSU-360a 上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ 長谷川工業 62867124
GSU-360a 上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ 長谷川工業 62867124
GSU-360a 上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ 長谷川工業 62867124
GSU-360a 上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ 長谷川工業 62867124
GSU-360a 上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ 長谷川工業 62867124
GSU-360a 上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ 長谷川工業 62867124
GSU-360a 上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ 長谷川工業 62867124
GSU-360a 上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ 長谷川工業 62867124
GSU-360a 上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ 長谷川工業 62867124
GSU-360a 上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ 長谷川工業 62867124
GSU-360a 上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ 長谷川工業 62867124
GSU-360a 上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ 長谷川工業 62867124

上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)2.71
最大使用高さ(m)2.71
質量(kg)11.8
内容量1台注文コード62867124品番GSU-360a
参考基準価格(税別)¥138,600販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。
広い天板により、安全な作業ができます。
天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。
かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。
調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用高さ(m)2.71天板高さ(m)2.71質量(kg)11.8材質アルミ加工溶接踏ざん間隔(mm)300天板寸法(幅W×奥行D)(mm)360×190最大使用荷重(kg)100収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1470×200×4030
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき14,000/税込15,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする