日本演出
ハーフバーレル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
サイズ(号)
8
0
3
5
7
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×445×222
360×275×138
430×330×165
485×340×170
485×405×202
670×445×222
塗装
オイルステン
クリアー
ナチュラル
オイルステン
色(帯)
黒
ワイヤー
黒
木皮
シルバー
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62867665
品番
5001267
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
バーレルをスパっと縦半分に切った投げ込み什器です。
サイズ(号)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×445×222
色(帯)
黒
塗装
オイルステン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,350
/
税込
¥
2,585
北海道地方
数量1につき
¥
3,550
/
税込
¥
3,905
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません