KC-ALCDPR30 変換ケーブル サンワサプライ 62869443

KC-ALCDPR30 変換ケーブル サンワサプライ 62869443
KC-ALCDPR30 変換ケーブル サンワサプライ 62869443
KC-ALCDPR30 変換ケーブル サンワサプライ 62869443
KC-ALCDPR30 変換ケーブル サンワサプライ 62869443

変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード62869443品番KC-ALCDPR30
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisdplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。また、DisdplayPort出力端子を持つパソコンとDisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つディスプレイモニタ、プロジェクター、テレビとを直接接続することもできます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-Cポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※すべてのUSB Type-C 搭載端末機器がDisplayPort Altモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。

用途
Type-CとDisplayPort変換アダプタケーブル双方向対応。ブラック・3m。
ブラックケーブル長(m)約3(コネクタ両端)コネクタ形状USB Type-C オス―DisplayPortコネクタ オス(ラッチなし)準拠規格DP alt mode/DisplayPort Ver.1.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする