曜日別特売
LPS-119W プリンタスタンド サンワサプライ 62869723

LPS-119W プリンタスタンド サンワサプライ 62869723
LPS-119W プリンタスタンド サンワサプライ 62869723
LPS-119W プリンタスタンド サンワサプライ 62869723
LPS-119W プリンタスタンド サンワサプライ 62869723
LPS-119W プリンタスタンド サンワサプライ 62869723
LPS-119W プリンタスタンド サンワサプライ 62869723
LPS-119W プリンタスタンド サンワサプライ 62869723
LPS-119W プリンタスタンド サンワサプライ 62869723
LPS-119W プリンタスタンド サンワサプライ 62869723
LPS-119W プリンタスタンド サンワサプライ 62869723
LPS-119W プリンタスタンド サンワサプライ 62869723
LPS-119W プリンタスタンド サンワサプライ 62869723

プリンタスタンド

商品レビューを投稿する
お客様組立品
内容量1台注文コード62869723品番LPS-119W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

扉付きでトナーや用紙等のストック物を目隠しできます。背面にケーブル口を設けているので壁に寄せてお使い頂けます。キャスター付きでちょっとした移動、メンテ作業も楽々出来ます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。中棚は収納物に合わせて3段階で高さの設定ができます。(ピッチ64mm)背面にはタップ収納スペースがあり配線を綺麗に収める事ができます。

用途扉で収納物を目隠しできるから、室内がすっきり見える、木製プリンタスタンド。ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×700棚段数3総耐荷重(kg)60付属品組立説明書、スパナ材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板質量(kg)約24.3耐荷重(kg)天板:40、棚板:10キャスターあり天板厚さ(mm)15天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1500アジャスターなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする