仕様横スクロール機能なしセット内容本体、取扱説明書・保証書色ブラックサイズ中型ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12~10.15 ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。iPadOS 14~13、ChromeOS、Android 10~7コネクタ形状USB Type-Cコネクタ オス接続方式有線対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、iPadChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン、タブレット ※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1200count/inchボタン数3ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ボタン仕様2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、静音なし